Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollplattform 1000x700x600mm Ladefläche 975x675 Trgkr. 500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollplattform 1000x700x600mm Ladefläche 975x675 Trgkr. 500kg
Rollplattform 1000x700x600mm Ladefläche 975x675 Trgkr. 500kg
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-8622-6071L-1C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8622-6071L-1C12
EAN/GTIN:
     4051152061001
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
Rollplattform mit phenolharzvergüteter Sperrholzplatte, stapelbar Maße: 1000 x 700 x 600 mm L x B x H, Ladeflächenhöhe 270 mm, Nutzhöhe 290 mm Seiten- und Stirnwände aus phenolharzvergüteter Sperrholzplatte hinten 2 Bockrollen dm 200 mm mit Vollgummibereifung schwarz Tragfähigkeit 500 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Wände:
4
Anzahl Bockrollen:
2
Weitere Suchbegriffe: Rollplattform, Rollplattformen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,87*
€ 543,79*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,40*
€ 545,80*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,80*
€ 649,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,82*
€ 638,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 510,40*
€ 607,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,36*
€ 597,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 493,25*
€ 586,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,61*
€ 564,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 472,73*
€ 562,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,40*
€ 509,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.