Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen 1120x600x1800mm 5 Ebenen Ladefläche 1000x600mm Traglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankwagen 1120x600x1800mm 5 Ebenen Ladefläche 1000x600mm Traglast
Schrankwagen 1120x600x1800mm 5 Ebenen Ladefläche 1000x600mm Traglast
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-8612-6065AE5C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8612-6065AE5C12
EAN/GTIN:
     4051152060752
Suchbegriffe:
Schrankwagen
schrankwagen schwarz
schrankwagen
Schrankwagen, mit 5 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1120 x 600 x 1800 mm L x B x H Seitenwände und Rückwand geschlossen Ladefläche: 1000 x 600 mm, Ladehöhen: 270/570/870/1170/1470 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm Vollgummibereifung schwarz Tragfähigkeit 500 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Ebenen:
5
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Weitere Suchbegriffe: Schrankwägen, Wagen, Wägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 962,09*
€ 1.073,78*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,01*
€ 1.077,90*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,90*
€ 1.282,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,38*
€ 1.264,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.005,93*
€ 1.197,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,23*
€ 1.152,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 949,21*
€ 1.129,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,07*
€ 1.100,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 921,09*
€ 1.096,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,01*
€ 1.066,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.