Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 1175x650x1400mm 1 Ebenen Ladefläche 1000x600mm Traglast 500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketwagen 1175x650x1400mm 1 Ebenen Ladefläche 1000x600mm Traglast 500kg
Paketwagen 1175x650x1400mm 1 Ebenen Ladefläche 1000x600mm Traglast 500kg
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-8611-6038K-1C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8611-6038K-1C12
EAN/GTIN:
     4051152029391
Suchbegriffe:
Paketwagen
paketwagen
Paketwagen mit 3 Gitterwänden 1165 x 650 x 1400 mm L x B x H Ladefläche aus phenolharzvergütetem Sperrholz 1000 x 600 mm Ladehöhe: 270 mm. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm, Vollgummi schwarz Tragfähigkeit: 500 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Ebenen:
1
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Weitere Suchbegriffe: Paketwägen Wagen, Wägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,58*
€ 761,36*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,22*
€ 764,14*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,14*
€ 909,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,45*
€ 891,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 712,01*
€ 847,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,42*
€ 814,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 671,83*
€ 799,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,41*
€ 773,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 647,78*
€ 770,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,22*
€ 736,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.