Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 1175x600x1600mm Ebenen 4 Ladefläche 1000x600mm Traglast 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen 1175x600x1600mm Ebenen 4 Ladefläche 1000x600mm Traglast 400 kg
Etagenwagen 1175x600x1600mm Ebenen 4 Ladefläche 1000x600mm Traglast 400 kg
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-8609-6132K-4C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8609-6132K-4C12
EAN/GTIN:
     4051152279420
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen
Etagenwagen, mit 4 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1175 x 600 x 1600 mm L x B x H Ladefläche: 1000 x 600 mm Ladehöhen: 270/650/1030/1410 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm Vollgummibereifung schwarz Tragkraft 400 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Lenkrollen:
2
Anzahl Ebenen:
4
Anzahl Bockrollen:
2
Weitere Suchbegriffe: Etagewagen, Etagewägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,98*
€ 821,53*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,69*
€ 824,36*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,36*
€ 980,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,37*
€ 960,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 767,04*
€ 912,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,64*
€ 878,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 725,04*
€ 862,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,51*
€ 838,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 701,67*
€ 834,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,69*
€ 804,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.