Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen Sperrholz 1400x600x1200 Ebenen 2 Ladefläche 1200x600 Trglst. 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen Sperrholz 1400x600x1200 Ebenen 2 Ladefläche 1200x600 Trglst. 250kg
Etagenwagen Sperrholz 1400x600x1200 Ebenen 2 Ladefläche 1200x600 Trglst. 250kg
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-8609-6056N-2C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8609-6056N-2C12
EAN/GTIN:
     4051152060394
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 250 kg
etagenwagen
Etagenwagen mit 2 Ladeflächen aus phenolharzvergütetem Sperrholz. Maße: 1400 x 600 x 1200 mm L x B x H Ladefläche:fest 1200 x 600 mm, variabel 1175 x 600 mm Ladehöhe: 225/variabel mm 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 160 mm, Vollgummi schwarz Tragfähigkeit: 250 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Ebenen:
2
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Weitere Suchbegriffe: Etagewagen, Etagewägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,30*
€ 866,33*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,01*
€ 869,26*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,26*
€ 1.034,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,75*
€ 1.015,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 811,11*
€ 965,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,83*
€ 928,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 765,47*
€ 910,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,59*
€ 884,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 740,60*
€ 881,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,01*
€ 849,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.