Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 1175x700x1000mm Ebenen 3 Ladefläche 1000x700mm Traglast 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen 1175x700x1000mm Ebenen 3 Ladefläche 1000x700mm Traglast 250 kg
Etagenwagen 1175x700x1000mm Ebenen 3 Ladefläche 1000x700mm Traglast 250 kg
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-8609-6031L-3C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8609-6031L-3C12
EAN/GTIN:
     4051152539043
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 250 kg
etagenwagen
Etagenwagen, mit 3 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1175 x 700 x 1000 mm L x B x H Ladefläche: 1000 x 700 mm Ladehöhen: 230 / 525 / 820 mm Tragkraft 250 kg bei gleich verteilter Last Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 160 mm Vollgummibereifung schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl Ebenen:
3
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Weitere Suchbegriffe: Etagewagen, Etagewägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,24*
€ 870,53*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,27*
€ 873,63*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,63*
€ 1.039,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,10*
€ 1.021,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 815,25*
€ 970,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,75*
€ 932,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 769,32*
€ 915,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,52*
€ 889,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 744,51*
€ 885,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,27*
€ 849,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.