Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 1320x810x840mm Ladefläche 1200x800mm 1 Ebene Gesamttraglast 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen 1320x810x840mm Ladefläche 1200x800mm 1 Ebene Gesamttraglast 1000 kg
Tischwagen 1320x810x840mm Ladefläche 1200x800mm 1 Ebene Gesamttraglast 1000 kg
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-8604-6024P-1C21
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8604-6024P-1C21
EAN/GTIN:
     4051152538961
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen ladefläche 1.200 x 800 m...
tischwagen
klw karl lutz tischwagen
Tischwagen in Schwerlastausführung Maße: 1320 x 810 x 840 mm L x B x H mit 1 Ladeflächen aus phenolharzvergütetem Sperrholz 21 mm stark Ladefläche: 1200 x 800 mm;Ladehöhe: 840 mm, Tragkraft Ebene: 500 kg 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm, Superelastik-Vollgummi Tragfähigkeit: 1000 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Ebenen:
1
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Weitere Suchbegriffe: Wagen, Wägen, Tischwägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,99*
€ 856,93*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,22*
€ 859,91*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,91*
€ 1.023,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,04*
€ 1.005,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 802,83*
€ 955,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,43*
€ 925,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 763,11*
€ 908,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,44*
€ 884,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 740,45*
€ 881,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,22*
€ 846,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.