|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712766-28913 Herst.-Nr.: 28913 EAN/GTIN: 4010159289139 |
| |
|
|  |  |
 | Hochwertige Bits für Profis. Die Heller Universal Bits bieten in praktischen Sets höchste Qualität für die gängigsten Schraubanwendungen: Philips PH, Pozidriv PZ, HEX, TT Tamper, TT TT, Schlitz, HEXHEX. Der bereits enthaltene Magnetbithalter sorgt für besten Halt optimale Kraftübertragung und einfaches, schnelles Wechseln der Bits, ohne das Spannfutter zu betätigen. Die 1/4\" Sechskantform ist in allen gängigen Bohrschraubern einsetzbar. Bestückungsdetails: 1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x SL 3mm, 1 x SL 4 mm, 1 x SL 5mm, 1 x SL 6mm, 1 x HEX3, 1 x HEX3, 1 x HEX5, 1 x HEX6, 7 x (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40), 7 x TT (TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40), 1 x 1/4\"-Adapter, 1 x Bithalter Weitere Informationen:  |  | Gesamtlänge: | - | Klingenform: | PH, PZ, TX, SL, HX | Inhalt: | 32 Stk. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,86* | € 17,48* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 19,95* | ab € 11,03* | € 17,49* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,53* | € 21,45* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 19,02* | € 26,02* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 4 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,05* | € 27,22* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 108,88* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|