Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-V2478 Herst.-Nr.: V2478 EAN/GTIN: 4047728024785 |
| |
|
| | |
| - Horizontaler und vertikaler Einsatz
- Gewicht 4,4 kg
- Professioneller Stempelwagenheber für höchste Standards
- Hauptstempel und Pumpenkolben verchromt
- Verlängerungsschrauben mit gepresstem Gewinde
- Für Kfz
- Tragkraft: 6 Tonnen
- Höhe 197 – 382 mm / Einstellbar: 60 mm
- Hubhöhe: 125 mm
- Maße (L x B): 114 x 114 mm
- Abmessungen / Länge: 114 mm x 114 mm
- Netto-Gewicht (kg): 4.4 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vigor stempelwagenheber, Hydraulikheber, Hydraulikwagenheber, Wagenheber, Rangierheber, Filter, Adapter, Handgriff, Handgriff für Winkelschleifer, Adapter für Rührkörbe, Deckel für Staubbox, Linse für Akkuleuchte, Staubbox, Zubehör allgemein für Werkzeug (Akku/elektrisch/Druckluft) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,49* | € 42,93* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,99* | € 46,05* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,62* | € 49,71* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,93* | € 51,11* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,99* | € 52,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 105,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|