Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-9230-010 Herst.-Nr.: 9230-010 EAN/GTIN: 4000896218974 |
| |
|
| | |
| - Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- Grundgerät Akku-Bohrmaschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
- 18 V, 2 Ah
- Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
- Werkzeugloses Metall Schnellspann-Bohrfutter 1-13 mm
- Wählbare Drehmomentstufen 15 + 1 Bohren
- Umdrehungen pro Minute Stufe 1: 0–560
Umdrehungen pro Minute Stufe 2: 0–1900 - Vibrationsbeschleunigung schrauben: 0,8 m/s2
Vibrationsbeschleunigung bohren: 2,3 m/s2 - Robustes Maschinengehäuse
- Für Dauerbetrieb geeignet
- Inklusive Gürtelclip, beidseitig montierbar
- Gewicht mit Akku: 1,68 kg
Gewicht ohne Akku: 1,27 kg - Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
- Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
- Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch – Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
- Anzugs-Drehmoment maximal: 60 Nm
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 68 dB(A) Lp A
Schon gewusst – Li-Ionen-Akkus: - Haben keinen Memory-Effekt
- Bestehen aus Zellen á 3,6 V
- Verfügen nach vollständiger Ladung über höhere Spannung als 3,6 V, d.h. 5 Zellen á 3,6 V = 18 V – aber nach voller Ladung ist eine Spitzenspannung bis 20 V möglich
Achtung: für eine lange Lebensdauer des Akkus, diesen nur mit 50 bis 80 % Ladung lagern - Besitzen mehr als doppelt so hohe Energiedichte wie z.B. Nickel-Cadmium-Akkus
- Verfügen über eine rund dreimal so hohe Nennspannung wie Nickel-Metallhydrid-Akkus
- Benötigen mehrere komplette Ladezyklen, um die volle Kapazität zu erreichen
Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 143,43* | € 175,16* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,79* | € 178,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 148,03* | € 180,31* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,22* | € 182,86* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,46* | € 189,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|