Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-8501KK-4 Herst.-Nr.: 8501KK-4 EAN/GTIN: 4000896157839 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Aus- bzw. Einbau des Motordrehzahlgebers an VW: 1,4 l Einspritzmotoren (Direkteinspritzer mit Turbolader): Golf 5, Golf Plus, Touran, Tiguan, Scirocco, Passat 1,4 l Einspritzmotoren (Direkteinspritzer mit Turbolader und Kompressor): Golf 6, Golf Plus, Tiguan, Eos, Scirocco, Touran - Lange Ausführung
- Mit Kugelkopf
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 4 mm
- Abmessungen / Länge: 80 mm
- Länge l1: 60 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
- Für Handbetätigung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Drehzahlsensor, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet knarrenkasten 1/4 zoll, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, Schlüssel (Steck-, Kreuz-), Steckschlüssel, Sanitärschlüssel (Kreuz-) |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,84* | € 12,11* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,73* | € 13,64* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,71* | € 13,65* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,95* | € 13,92* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,56* | € 14,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 143,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|