Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 839-1 ∙ Schlitz Profil ∙ 0.5 x 2.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
839-1
839-1
0-20/14;163-546/12;839-1
839-1
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-839-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     839-1
EAN/GTIN:
     4000896035670
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
  • 220 – 250 V
  • Schlitzklinge mit Hohlschliff
  • Extra langer Griff, 92 mm
  • Mit Clip
  • Defekte Soffitte nach VDE nicht auswechselbar
  • Rundklinge
  • Kunststoffgriff
  • DIN VDE 06800-6
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.5 x 2.8 mm
  • Abmessungen / Länge: 150 mm
  • Länge l1: 58 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Länge der Klinge:
58 mm
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
Netto-Gewicht (kg):
,03 kg
Norm:
DIN VDE 06800-6
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
10
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,06*
9 Tage
18
10
€ 5,49*
ab € 3,13*
€ 4,07*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 4,51*
18 Tage
5
1
€ 7,60*
ab € 3,29*
€ 4,60*
Lager 2478
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 80,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.