Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenspiegel Demontage / Montage TORX® Schraubendreher ∙ extra lang 828LG-T40 ∙ Innen TORX® Profil ∙ T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
828LG-T40
828LG-T40
828LG-T20;828LG-T30;828LG-T40
828-3;828-8;828-4;828-2.5;828-5;828-2;828-6;828-10;828LG-T20;828LG-T30;828-T8;828-T7;828-T30;828-T6;828-T25;828-T20;828-T45;828-T40;828-T9;828-T15;828-T10;828-T27;828-7;828LG-6;829KK-2;829KK-4;829KK-6;829KK-8;829KK-5;829KK-3;829KK-2.5;829KKT-T10;829KKT-T40;829KKT-T30;829KKT-T25;829KKT-T9;829KKT-T20;829KKT-T15;828LG-T40;866-10;866-4
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-828LG-T40
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828LG-T40
EAN/GTIN:
     4000896235360
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher

Anwendung:
Außenspiegel Demontage / Montage z.B. an OPEL Corsa D ∙ Meriva B

  • Extralange Ausführung zur sicheren Betätigung tiefliegender Verschraubungen
  • Extralange Ausführung
  • Rundklinge
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Innen TORX Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T40
  • Abmessungen / Länge: 325 mm
  • Länge l1: 290 mm
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
TX 40
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 13,52*
€ 19,19*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,21*
€ 19,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,75*
€ 19,53*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,54*
€ 20,20*
Lager 2478
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 20,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 45 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 101,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.