Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-810VDE-T25 Herst.-Nr.: 810VDE-T25 EAN/GTIN: 4000896174423 |
| |
|
| | |
| - Rundklinge
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- Oberfläche: Spitze brüniert, schutzisoliert
- IEC 60900:2018
- Abtrieb: Innen TORX Profil
- Schlüsselweite: ∙ T25
- Abmessungen / Länge: 180 mm
- Länge l1: 80 mm
- VDE Schutzisolierung bis 1000V
- Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | TX 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx hazet t25, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreher torx 25, Elektriker-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 6,93* | € 8,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,86* | € 9,54* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,62* | € 9,58* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,97* | € 9,72* | | | | Lager 2478 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 8,16* | € 11,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|