Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher trinamic 803-T20 ∙ Innen TORX® Profil ∙ T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
803-T10;803-T15;803-T20;803-T25;803-T27;803-T30;803-T40;803-T6;803-T7;803-T8;803-T9
803-T10;803-T15;803-T20;803-T25;803-T27;803-T30;803-T40;803-T6;803-T7;803-T8;803-T9
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-803-T20
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-T20
EAN/GTIN:
     4000896077731
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Innen TORX Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T20
  • Abmessungen / Länge: 175 mm
  • Länge l1: 84 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
TX 20
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 5,86*
€ 7,83*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,79*
€ 8,09*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,28*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 8,57*
Lager 2478
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 45 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.