Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-791-5 Herst.-Nr.: 791-5 EAN/GTIN: 4000896031467 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Abziehen von Ventilschaftdichtungen an 2-Ventiler-Motoren - Gehärtete Backen, querverzahnt
- An FORD ∙ OPEL ∙ NISSAN usw.
- Oberfläche: vernickelt, Backen brüniert
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 250 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.34 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventildichtringzange, dichtring ventilschaft, dichtring, hazet dichtring, Biegezange, Eckrohrzange, Wasserpumpenzange, Rundzange, Telefonzange, Justierzange, Verdrahtungszange, Presszange, Klammerzange, Zangenhalter, Elektronikgreifzange, Seegerringzange, Scherenzange, Blindnietzange, Chlinchzange, Beißzange, Clinchkappenverschlussgerät (Hand), Langbeckzange, Quetschzange, Flachrundzange, Feuerzange, Kabelkneifzange, Strippzange, Abmantelzange, Abmantelwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder (spezifisch) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 48,29* | € 61,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,31* | € 61,71* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,51* | € 62,02* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,05* | € 62,62* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,38* | € 71,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|