Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-665 Herst.-Nr.: 665 EAN/GTIN: 4000896029204 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Befestigen, Lösen und Abschneiden der Auswuchtgewichte - Auch zum Aufweiten und Zusammendrücken der Haltefedern
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 245 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.33 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auswuchtgewichtzange hazet, auswuchtzange, Biegezange, Eckrohrzange, Wasserpumpenzange, Rundzange, Telefonzange, Justierzange, Verdrahtungszange, Presszange, Klammerzange, Zangenhalter, Elektronikgreifzange, Seegerringzange, Scherenzange, Blindnietzange, Chlinchzange, Beißzange, Clinchkappenverschlussgerät (Hand), Langbeckzange, Quetschzange, Flachrundzange, Feuerzange, Kabelkneifzange, Strippzange, Abmantelzange, Abmantelwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder (spezifisch) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,47* | € 48,98* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,15* | € 49,21* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,66* | € 49,46* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,42* | € 50,44* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,34* | € 62,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|