Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckplatte ∙ mit 4 Zapfen 4970-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4970-9
4970-9
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-4970-9
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4970-9
EAN/GTIN:
     4000896052981
Suchbegriffe:
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
radnabenabzieher hazet
radnaben abzieher

Anwendung:
Zurücksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung

  • Druckplatte mit 4 Zapfen für:
    • MINI ∙ Cooper ∙ Bj. 2006 → 2016
    • SAAB ∙ Bremssattel-Ausführung beachten
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 22 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 30 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 90 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 300 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.