Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckplatte ∙ mit 2 Zapfen 4970-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4970-12
4970-12
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-4970-12
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4970-12
EAN/GTIN:
     4000896149766
Suchbegriffe:
Bremskolben-Rücksetzgerät
KFZ-Werkzeugadapter
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher

Anwendung:
Zurücksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung

  • Druckplatte mit 2 Zapfen für: FORD ∙ S-Max ∙ Bj. 2006 → 2014 ∙ Hinterradbremse
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 20 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 40 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: bremskolben-rücksetzgerät hazet, radnaben abzieher, Druckplatte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 22,26*
€ 29,93*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,66*
€ 30,10*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,67*
€ 30,24*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 22,89*
€ 30,48*
Lager 2478
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 26,30*
€ 37,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 74,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.