Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radnaben- / Gelenkwellen-Abzieher Satz 4935-2/15 ∙ Anzahl Werkzeuge: 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4935-2/15
4935-2/15
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-4935-2/15
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4935-2/15
EAN/GTIN:
     4000896164479
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
radnabenabzieher hazet

Anwendung:
Mechanisches Herauspressen von Gelenkwellen mit Gewindespindel HAZET 4935-44-M 20

  • Bei Verwendung des optional erhältlichen HAZET Hohlkolben-Zylinders 4932-17 stellen selbst extrem festsitzende Teile kein Problem dar
  • Radnaben- / Gelenkwellen-Abzieher Satz, Inhalt:
    4935-40-M 12 ∙ 4935-41-M 14
    4935-44-M 20 ∙ 4935-45-M 14
    4935-42 ∙ 4935-43
  • Passend für: ALFA ROMEO ∙ AUDI ∙ BMW ∙ CITRÖEN ∙ FIAT ∙ LADA ∙ LANCIA ∙ MERCEDES-BENZ ∙ OPEL ∙ PEUGEOT ∙ RENAULT ∙ SAAB ∙ SEAT ∙ VW etc.
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 6.4 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 15
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
15
Weitere Suchbegriffe: radnaben abzieher, Innenausziehergegenstütze
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,84*
€ 703,70*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 889,96*
€ 966,38*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 925,99*
€ 971,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 928,59*
€ 975,79*
Lager 2478
7
Frei Haus
ab € 1.061,97*
€ 1.103,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,90*
€ 1.313,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,38*
€ 1.301,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.093,37*
€ 1.301,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,93*
€ 1.277,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.073,92*
€ 1.277,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,98*
€ 1.263,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.061,97*
€ 1.263,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.