Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-2216-PZ2 Herst.-Nr.: 2216-PZ2 EAN/GTIN: 4000896014613 |
| |
|
| | |
| - Sechskant-Antrieb ähnlich ISO 1173 C6,3 (1/4″)
- Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Pozidriv Profil PZ
- Schlüsselweite: ∙ PZ2
- Abmessungen / Länge: 25 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
- Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
- Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
- Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
- Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
- Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
- Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, hazet bit pz2, schraubendrehereinsatz kreuzschlitz, bit (pozidriv) pz 2, Bit (Schlitz), Bit (Innensechskant), Bit (Werkzeug), Bit (Kreuzschlitz), Bit (Schlagschrauber), Bit (Sechsrund) |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,81* | € 2,50* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,78* | € 2,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,80* | € 2,67* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,82* | € 2,71* | | | | Lager 2478 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,12* | € 3,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 90,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|