Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs Saug- und Druckspritze 2162-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2162-4
2162-4
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-2162-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2162-4
EAN/GTIN:
     4000896174850
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
Saugspritze
saugspritze hazet
  • Füllmenge: 500 ml
  • Schlauch-Innendurchmesser: 9,5 mm
  • Schlauch-Außendurchmesser: 12,5 mm
  • NBR-Dichtungen
  • Für Motoröle mit einer Viskosität von 30 bis 68
  • Nicht geeignet für säurehaltige (erosive) Flüssigkeiten
  • Überflüssiges Material kann problemlos wieder zurückgesaugt werden
  • Flexibler Kunststoffschlauch-Auslauf
  • Gehäuse-Material: Stahl, verzinkt
  • Netto-Gewicht (kg): 0.85 kg
  • Füllmenge: 0.5 l
Weitere Suchbegriffe: saugspritze, Hochleistungs
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 19,82*
€ 26,98*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,10*
€ 27,25*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,28*
€ 27,59*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,73*
€ 28,11*
Lager 2478
7
3
Frei Haus
ab € 21,98*
€ 31,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 95,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.