Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 1803M-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1803M-11;1803M-22;1803M-33
1803M-11;1803M-22;1803M-33
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-1803M-22
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1803M-22
EAN/GTIN:
     4000896144945
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
  • Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
  • Eingelegtes Gelenk
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 62 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: poliert, gestrahlt
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 165 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg
Weitere Suchbegriffe: kabelschere 165mm, kabelschere, kabelschere hazet, Hebelmittenschneider, Kraftseitenschneider, Kunststoffschneider
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 19,45*
€ 26,25*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,55*
€ 26,32*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,86*
€ 26,68*
1
€ 4,90*
ab € 20,01*
€ 27,54*
Lager 2478
4
2
Frei Haus
ab € 23,10*
€ 32,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 65,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.