Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-163-580/18 Herst.-Nr.: 163-580/18 EAN/GTIN: 4000896235520 |
| |
|
| | |
| - HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Oberfläche: schutzisoliert
- IEC 60900:2018
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: ∙ 8 – 22
- Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
- Schutzisolierung bis 1000V
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 18
Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge: | 18 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, 3/8 zoll knarrenkasten hazet, hazet doppelsteckschlüsselsatz, modul werkzeuge, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,24* | € 390,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 350,11* | € 390,56* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,94* | € 398,28* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 357,59* | € 401,38* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 407,11* | € 454,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|