Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Bedienteile
>
Handrad
>
Sicherheitshandrad
>
Artikel
Umleggriff-Handräder, Sicherheits-Umleggriff
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1712589-923.7-140-K14-R-SW
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
923.7-140-K14-R-SW
EAN/GTIN:
4045525677821
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
Die Handräder GN 923.7 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Bedienstellung nicht arretiert sein darf.
Um den Griff in diese Stellung zu bringen muss er zunächst gegen eine Torsionsfeder um 90° geschwenkt werden. Anschließend wird er in axialer Richtung gegen Federkraft in eine Arretierung geschoben. So fixiert und unter Beibehaltung der Axialkraft kann mit dem Griff gekurbelt werden. Nach dem \\\\\"Loslassen\\\\\" schiebt die Druckfeder den Griff aus der Arretierung heraus, die Torsionsfeder schwenkt ihn wieder zurück.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
140
Bohrungskennzeichnung:
K, mit Nabennut
Bohrungsdurchmesser d2:
14
Form:
R, mit drehbarem Umleggriff
Farbe:
SW
RoHS:
Ja
Gewicht:
,589 kg
... >
1.3 Drehen mit Handrädern und Kurbeln
>
Umleggriff-Handräder
>
GN 923.7 Umleggriff-Handräder, Sicherheits-Umleggr
Weitere Suchbegriffe:
Umleggriff-Handrad
,
handrad ganter
,
umleggriff-handrad
,
Bedienelemente
,
Handräder
,
Maschinenelemente
,
Normalien
,
Normelemente
,
Normteile
,
Sicherheitshandräder
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,75*
€ 48,74*
Lager 1498
6 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 37,82*
€ 48,74*
Lager 8670
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 38,19*
€ 49,13*
Lager 2478
8 Tage
9
2
Frei Haus
ab € 37,85*
€ 50,96*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 41,20*
€ 52,48*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 101,92* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scheibenhandräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet (GN 923-50-B6-A-SW)
Otto Ganter
923-50-B6-A-SW
€ 17,59*
Ähnlich
Sicherheits-Umleggriffe, Stahl-Umlegmechanik (GN 798.7-KT-22)
Otto Ganter
798.7-KT-22
€ 22,36*
Ähnlich
Umleggriff-Handräder, Griff arretiert (GN 923.3-100-B10-R-SW)
Otto Ganter
923.3-100-B10-R-SW
€ 26,34*
Ähnlich
Umleggriffe Kunststoff / Umlegmechanik Stahl (GN 798.3-KT-16)
Otto Ganter
798.3-KT-16
€ 11,62*
Ähnlich
Vorlegescheiben, Stahl, brüniert (GN 184-12)
Otto Ganter
184-12
€ 0,76*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.