Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umleggriff-Handräder, Sicherheits-Umleggriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-923.7-140-B16-R-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     923.7-140-B16-R-SR
EAN/GTIN:
     4045525641990
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
Die Handräder GN 923.7 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Bedienstellung nicht arretiert sein darf.

Um den Griff in diese Stellung zu bringen muss er zunächst gegen eine Torsionsfeder um 90° geschwenkt werden. Anschließend wird er in axialer Richtung gegen Federkraft in eine Arretierung geschoben. So fixiert und unter Beibehaltung der Axialkraft kann mit dem Griff gekurbelt werden. Nach dem \"Loslassen\" schiebt die Druckfeder den Griff aus der Arretierung heraus, die Torsionsfeder schwenkt ihn wieder zurück.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
140
Bohrungsdurchmesser d2:
16
Bohrungskennzeichen:
B - ohne Nabennut
Form:
R - mit drehbarem Umleggriff
Farbe:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
l2 ≈:
47
l3 ≈:
77,5
{Sp:s} Umleggriff:
24
empfohlene Vorlegescheibe:
184-22
Gewicht:
,58 kg
Weitere Suchbegriffe: Umleggriff-Handrad, handrad ganter, umleggriff-handrad, Bedienelemente, Handräder, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile, Sicherheitshandräder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,05*
€ 46,54*
7 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 36,41*
€ 46,54*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 36,43*
€ 46,87*
Lager 2478
11
2
Frei Haus
ab € 36,39*
€ 48,59*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 39,08*
€ 50,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 97,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
923-50-B6-A-SW
€ 17,65*
Ähnlich
Otto Ganter
798.7-KT-22
€ 22,32*
Ähnlich
Otto Ganter
923.3-100-B10-R-SW
€ 26,48*
Ähnlich
Otto Ganter
798.3-KT-16
€ 11,62*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
€ 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.