Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-908-ST-G1-AA
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     908-ST-G1-AA
EAN/GTIN:
     4045525899827
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
Die Dichtungen bei Form AC und AA entsprechen den Dichtringen DIN 7603, Form A (Flachdichtungen).
Weitere Informationen:
Form:
AA - mit Aluminium-Dichtring
Bohrungsdurchmesser:
39
d4 Dichtung Außen-Ø:
39
Gewicht:
,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, DIN 908 G, Verschlussschrauben DIN 908 G, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, Verschlussschrauben ohne DIN, dichtring, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
1000
25
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,33*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,46*
€ 3,40*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,52*
6 Tage
1000
1
€ 6,95*
ab € 2,38*
€ 3,52*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,56*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 83,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7603-CU-8-11,5-A
€ 0,1204*
Ähnlich
Otto Ganter
746-G1/4
€ 1,06*
Ähnlich
Otto Ganter
745-G1/8-1
€ 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.