Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellschlitten, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-900-120-235-75-H-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     900-120-235-75-H-1
EAN/GTIN:
     4045525508941
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
Verstellschlitten
spannhebel ganter
Verstellschlitten GN 900 können zu den verschiedensten Achskonfigurationen kombiniert werden.

Eine spezielle Klemmtechnik unter Verwendung von sogenannten Befestigungs- und Verbindungssätzen (GN 900.1, GN 900.2, GN 900.3) erlaubt eine schnelle und einfache Montage.

Feinzustellung mit Skalenring 0,05 mm; mit digitalem Stellungsanzeiger 0,02 mm.
Weitere Informationen:
Breite b:
120
l1 - l2:
235-75
Kennziffer:
1 - ohne Klemmhebel
Form:
H - mit Handrad
l7:
46
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 507,85*
€ 565,76*
Lager 2478
1
Frei Haus
ab € 510,15*
€ 568,34*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,87*
€ 577,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,48*
€ 625,07*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,72*
€ 628,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,34*
€ 676,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,35*
€ 657,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 552,34*
€ 657,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,27*
€ 628,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 528,26*
€ 628,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,13*
€ 621,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,15*
€ 607,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
900.1-30-41-A
€ 16,96*
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
€ 307,85*
Ähnlich
Otto Ganter
900.5-30-41
€ 260,90*
Ähnlich
Otto Ganter
900.6-55
€ 549,02*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 148,39*
Ähnlich
Otto Ganter
900.4-30-41-A
€ 51,19*
Ähnlich
Otto Ganter
520.1-50-B10-A
€ 13,88*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
€ 45,65*
Ähnlich
Otto Ganter
900.2-30-41
€ 41,79*
Ähnlich
Otto Ganter
900.3-30-30-P
€ 99,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.