Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellschlitten, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-900-120-235-75-DR-2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     900-120-235-75-DR-2
EAN/GTIN:
     4045525532915
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Verstellschlitten
Verstellschlitten GN 900 können zu den verschiedensten Achskonfigurationen kombiniert werden.

Eine spezielle Klemmtechnik unter Verwendung von sogenannten Befestigungs- und Verbindungssätzen (GN 900.1, GN 900.2, GN 900.3) erlaubt eine schnelle und einfache Montage.

Feinzustellung mit Skalenring 0,05 mm; mit digitalem Stellungsanzeiger 0,02 mm.
Weitere Informationen:
Breite b:
120
l1 - l2:
235-75
Kennziffer:
2 - mit Klemmhebel
Form:
DR - mit Drehknopf und digitalem Stellungsanzeiger GN 954, Form AR
h8:
5
l8:
69
Weitere Suchbegriffe: drehknöpfe aluminium, drehknopf, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,61*
€ 692,89*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,90*
€ 695,82*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,37*
€ 708,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,49*
€ 761,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,96*
€ 765,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,82*
€ 828,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,88*
€ 817,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 686,87*
€ 817,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,18*
€ 786,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 661,17*
€ 786,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,32*
€ 777,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,90*
€ 762,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
900.1-30-41-A
€ 16,96*
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
€ 307,85*
Ähnlich
Otto Ganter
900.5-30-41
€ 260,90*
Ähnlich
Otto Ganter
900.6-55
€ 549,02*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 148,39*
Ähnlich
Otto Ganter
900.4-30-41-A
€ 51,19*
Ähnlich
Otto Ganter
520.1-50-B10-A
€ 13,88*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
€ 45,65*
Ähnlich
Otto Ganter
900.2-30-41
€ 41,79*
Ähnlich
Otto Ganter
900.3-30-30-P
€ 99,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.