Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellschlitten, Aluminium (GN 900-120-235-75-DR-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-900-120-235-75-DR-2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     900-120-235-75-DR-2
EAN/GTIN:
     4045525532915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Verstellschlitten

Verstellschlitten GN 900 können zu den verschiedensten Achskonfigurationen kombiniert werden.

Eine spezielle Klemmtechnik unter Verwendung von sogenannten Befestigungs- und Verbindungssätzen (GN 900.1, GN 900.2, GN 900.3) erlaubt eine schnelle und einfache Montage.

Feinzustellung mit Skalenring 0,05 mm; mit digitalem Stellungsanzeiger 0,02 mm.

Weitere Informationen:
Breite b:
120
l1 - l2:
235-75
Kennziffer:
2 - mit Klemmhebel
Form:
DR - mit Drehknopf und digitalem Stellungsanzeiger GN 954, Form AR
RoHS:
Ja
Gewicht:
3.442 kg
Weitere Suchbegriffe: drehknöpfe aluminium, drehknopf, Positioniertisch, Positioniertische, Schlitten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 687,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,63*
€ 818,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,34*
€ 807,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 678,33*
€ 807,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,57*
€ 777,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,92*
€ 769,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,48*
€ 757,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
900.1-30-41-A
€ 16,99*
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
€ 307,32*
Ähnlich
Otto Ganter
900.5-30-41
€ 260,13*
Ähnlich
Otto Ganter
900.6-55
€ 547,49*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 149,00*
Ähnlich
Otto Ganter
900.4-30-41-A
€ 50,94*
Ähnlich
Otto Ganter
520.1-50-B10-A
€ 13,86*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
€ 46,00*
Ähnlich
Otto Ganter
900.2-30-41
€ 41,79*
Ähnlich
Otto Ganter
900.3-30-30-P
€ 99,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.