Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Mechanische Spannelemente
>
Spanneisen
>
Spannhebel
>
Artikel
Verstellschlitten, Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1712589-900-120-235-75-DR-1
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
900-120-235-75-DR-1
EAN/GTIN:
4045525532908
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Klemmhebel
Verstellschlitten GN 900 können zu den verschiedensten Achskonfigurationen kombiniert werden.
Eine spezielle Klemmtechnik unter Verwendung von sogenannten Befestigungs- und Verbindungssätzen (GN 900.1, GN 900.2, GN 900.3) erlaubt eine schnelle und einfache Montage.
Feinzustellung mit Skalenring 0,05 mm; mit digitalem Stellungsanzeiger 0,02 mm.
Weitere Informationen:
Breite b:
120
l1 - l2:
235-75
Kennziffer:
1 - ohne Klemmhebel
Form:
DR - mit Drehknopf und digitalem Stellungsanzeiger GN 954, Form AR
h8:
5
l8:
69
... >
3.8 Verstellen, Bewegen mit Führungen, Spindeln und Rollen
>
Verstellschlitten
>
GN 900 Verstellschlitten, Aluminium
Weitere Suchbegriffe:
Spannhebel
,
Verstellschlitten
,
drehknöpfe aluminium
,
drehknopf
,
spannhebel ganter
,
Bedienelemente
,
Maschinenelemente
,
Normalien
,
Normelemente
,
Normteile
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,13*
€ 699,32*
Lager 2478
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,44*
€ 702,39*
Lager 1955
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,41*
€ 715,72*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,80*
€ 769,30*
Lager 8670
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 704,55*
€ 773,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,39*
€ 835,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,53*
€ 807,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 678,51*
€ 807,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,55*
€ 782,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 657,53*
€ 782,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,41*
€ 772,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,44*
€ 756,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Befestigungssätze, Aluminium (GN 900.1-30-41-A)
Otto Ganter
900.1-30-41-A
€ 16,96*
Ähnlich
Doppelrohr-Lineareinheiten, Einzelschlitten (GN 491-18-100-R1-SCR)
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
€ 307,85*
Ähnlich
Drehplatten, Aluminium (GN 900.5-30-41)
Otto Ganter
900.5-30-41
€ 260,90*
Ähnlich
Drehversteller, Edelstahl, mit Aluminium-Drehknopf (GN 900.6-55)
Otto Ganter
900.6-55
€ 549,02*
Ähnlich
Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl (GN 291-18-65-R1-SCR)
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 148,39*
Ähnlich
Montageplatten, Aluminium (GN 900.4-30-41-A)
Otto Ganter
900.4-30-41-A
€ 51,19*
Ähnlich
Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse Stahl (GN 520.1-50-B10-A)
Otto Ganter
520.1-50-B10-A
€ 13,88*
Ähnlich
Stellungsanzeiger, 4-stellig, digitale Anzeige, mechanisches Zählwerk, Hohlwelle
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
€ 45,65*
Ähnlich
Verbindungssätze X-Y, Aluminium (GN 900.2-30-41)
Otto Ganter
900.2-30-41
€ 41,79*
Ähnlich
Verbindungssätze X-Z, Aluminium (GN 900.3-30-30-P)
Otto Ganter
900.3-30-30-P
€ 99,05*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.