Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Griffschalen, zum Anschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-7332-155-A-1-GS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7332-155-A-1-GS
EAN/GTIN:
     4045525433540
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
griffschale zum anschrauben
Edelstahl-Griffschalen GN 7332 können einfach und schnell mit Senkschrauben von der Bedienungsseite bzw. mit Gewindestiften von der Rückseite montiert werden.

Griffschalen mit Gehäusedichtung (Kennziffer 2) verhindern jegliches Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in den Gehäuseinnenraum. Die Form A wird mit vier zusätzlichen Senk-Dichtschrauben geliefert, die zur Abdichtung mit einer Polyamid-Beschichtung am Kopf versehen sind.
Weitere Informationen:
Länge l1:
155
Form:
A, Montage von der Bedienungsseite
Kennziffer:
1, ohne Dichtung
Oberfläche:
GS, matt gestrahlt
RoHS:
Ja
Gewicht:
,09 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Griffschalen GN 7330 und GN 7332, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,70*
€ 12,92*
6 Tage
1000
1
€ 5,45*
ab € 8,97*
€ 12,92*
Lager 2478
1000
8
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,02*
6 Tage
655
2
€ 4,90*
ab € 9,32*
€ 13,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 9,69*
€ 13,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 104,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
731-90-SG-1
€ 3,88*
Ähnlich
Otto Ganter
7330-127-A-1-SW
€ 7,64*
Ähnlich
Otto Ganter
733-110-O-DSG
€ 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.