Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschrauben mit MS- / KU-Druckzapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-653.10-M6-16-ST-KU
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     653.10-M6-16-ST-KU
EAN/GTIN:
     4045525770157
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
Rändelschrauben GN 653.10 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollten.

Die Kopfabmessungen entsprechen Rändelschrauben DIN 653.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 6
Gewindelänge l1:
16
Werkstoff (Schraube):
ST, Stahl
Werkstoff (Druckzapfen):
KU, Kunststoff (Polyacetal POM)
RoHS:
Ja
Gewicht:
,019 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, Rändelschraube (ohne Norm), din 653, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile, Rändelschrauben DIN 653, Rändelschrauben Kunststoff, Rändelschrauben M6, Rändelschrauben messing, Rändelschrauben shop
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
212
25
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,70*
6 Tage
195
5
€ 4,90*
ab € 2,75*
€ 3,81*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,55*
€ 3,84*
6 Tage
212
1
€ 6,95*
ab € 2,66*
€ 3,84*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,86*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 92,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
421.10-M5-10-MS
€ 1,80*
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6-NI
€ 1,61*
Ähnlich
Otto Ganter
653.10-M5-12-NI-MS
€ 4,37*
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6
€ 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.10-25-M5-10-MS
€ 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.