Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern mit Edelstahl-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-634.1-48-M6-E-DRT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     634.1-48-M6-E-DRT
EAN/GTIN:
     4045525700697
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 634.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
48
Gewinde d2:
M 6
Form:
E, mit Gewinde-Sackloch
Farbe der Abdeckkappe:
DRT
RoHS:
Ja
Gewicht:
,009 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, mit Verliersicherung GN 111.7, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
74
25
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,27*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,23*
€ 4,45*
6 Tage
74
1
€ 6,95*
ab € 3,12*
€ 4,48*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 4,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,36*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 106,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.