Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Kugelgriffe, mit Gewindestift, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-6337.3-20-M8-20-N
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6337.3-20-M8-20-N
EAN/GTIN:
     4045525343580
Suchbegriffe:
Kugelgriff
Kugelgriffe
Kugelknopf ohne Norm
Klemmhebel
Verstellbare Kugelgriffe GN 6337.3 zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus.

Wie alle verstellbaren Hebel sind sie dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. In der Kugelbohrung befindet sich der Gewindeeinsatz, der durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden ist.

Durch Niederdrücken des Griffes wird die Kerbverzahnung frei, und der Griff kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Ist ein Schwenken des Griffes um 360° nicht möglich, kann der Einsatz (nach dem Ausrasten) mit Hilfe der geschlitzten Rändelschraube eingeschraubt werden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde d2:
M 8
Weitere Suchbegriffe: Spannhebel, ganter kugelgriff 675-43-m8-20, kugelknopf ohne norm, kugelgriff m8, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,21*
€ 11,48*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,27*
€ 11,48*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,50*
€ 11,64*
Lager 2478
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 11,67*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 93,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
125-32-M8-12-D
ab € 10,55*
Ähnlich
Otto Ganter
99.2-10-M8-20-M
ab € 8,10*
Ähnlich
Otto Ganter
6337.3-20-M6-M
ab € 8,11*
Ähnlich
Otto Ganter
212.3-21-M8-12-E
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.