Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe aus flexiblem Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-628.3-150-B-DSG
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     628.3-150-B-DSG
EAN/GTIN:
     4045525520929
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff
Bügelgriffe GN 628.3 aus flexiblem Kunststoff ermöglichen die Montage von Bügelgriffen an gewölbten Flächen.

Sie decken den Bereich von Ø 300 bis Ø 600 ab; bei Ø größer als 600 kann die Standardausführung GN 628 verwendet werden.

Das Design der Bügelgriffe GN 628.3 ist auf die Produktfamilie Ergostyle abgestimmt.

Die Abdeckkappen werden lose beigelegt geliefert.
Weitere Informationen:
Länge l1:
150
Form:
B, Montage von der Bedienungsseite
Farbe der Abdeckkappe:
DSG
RoHS:
Ja
Gewicht:
,069 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff ganter, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
123
1
€ 5,45*
ab € 8,07*
€ 11,26*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,82*
€ 11,26*
Lager 2478
123
8
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 11,52*
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,63*
€ 11,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 8,71*
€ 12,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 92,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
628-94-M5-A-DSG
€ 4,34*
Ähnlich
Otto Ganter
628.2-18
€ 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.