Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohmagnete, Samarium, Cobalt, Scheibenform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-55.2-SC-24-3
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     55.2-SC-24-3
EAN/GTIN:
     4045525929135
Suchbegriffe:
Magnetscheibe
magnetscheibe
Rohmagnete GN 55.2 sind ungeschirmte Magnete in Scheibenform. Sie lassen sich durch Kleben, Überspritzen oder auch durch eine mechanische Klemmung befestigen. Mit ihnen können, für den Fall, dass keine geeigneten Haltemagnete oder Magnetsysteme zur Verfügung stehen, in Verbindung mit einer entsprechenden Aufnahmekonstruktion sehr spezifische Magnetsysteme aufgebaut werden.

Bei Anwendungen ohne Luftspalt haben Rohmagnete, einzeln betrachtet, immer geringere Haftkräfte als Magnetsysteme, bei denen Schirmung und Rückschluss die Kraft an der Haftfläche enorm verstärken. Je nach Luftspalt zwischen Magnet und Gegenstück, können einzelne Rohmagnete, im Gegensatz zu Magnetsystemen, aber auch deutlich höhere Haftkräfte aufweisen.
Weitere Informationen:
Magnetwerkstoff:
SC - SmCo
Durchmesser d:
24
Höhe h:
3
Nennhaftkräfte in N:
30
Gewicht:
,012 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
18
10
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,63*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,93*
€ 8,87*
7 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 6,12*
€ 8,87*
7 Tage
55
3
€ 4,90*
ab € 6,18*
€ 8,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 6,40*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
55.3-AN-3-10
€ 1,07*
Ähnlich
Otto Ganter
55.2-HF-8-4
€ 0,63*
Ähnlich
Otto Ganter
55.2-ND-2-2
€ 0,44*
Ähnlich
Otto Ganter
55.4-SC-7,5-4-1,5
€ 2,45*
Ähnlich
Otto Ganter
55.1-SC-15-8-3,5
€ 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.