Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelmuttern, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-536-24-M6-PL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     536-24-M6-PL
EAN/GTIN:
     4045525730168
Suchbegriffe:
Rändelmutter ohne Norm
Die Ausführung des Rändels machen die Rändelmuttern GN 536 geeignet für ein Umfeld mit hygienischen Anforderungen.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
24
Gewinde d2:
M 6
Oberfläche:
PL - hochglanzpoliert
Gewicht:
,045 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
391
2
€ 4,90*
ab € 8,71*
€ 11,92*
6 Tage
353
1
€ 5,45*
ab € 8,75*
€ 12,05*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,54*
€ 12,09*
Lager 2478
353
8
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 12,12*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 9,51*
€ 13,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 96,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6303-M5-A-NI
€ 2,51*
Ähnlich
Otto Ganter
420-M4-NI
€ 1,37*
Ähnlich
Otto Ganter
590.5-20-M5-D
€ 2,10*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2-NI
€ 1,44*
Ähnlich
Otto Ganter
535-20-M5-10-MT
€ 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.