Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschrauben, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-535-28-M8-20-PL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     535-28-M8-20-PL
EAN/GTIN:
     4045525730243
Suchbegriffe:
Edelstahlrändelschraube (ohne Norm)
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm)
Die Ausführung des Rändels machen die Rändelschrauben GN 535 geeignet für ein Umfeld mit hygienischen Anforderungen.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
28
Gewinde d2:
M 8
Gewindelänge l:
20
Oberfläche:
PL - hochglanzpoliert
Gewicht:
,069 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
88
1
€ 4,90*
ab € 12,22*
€ 16,73*
6 Tage
34
1
€ 5,45*
ab € 12,42*
€ 16,99*
Lager 2478
34
5
Frei Haus
ab € 12,46*
€ 17,22*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,24*
€ 17,23*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 13,71*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 21 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 86,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
433-NI-20-M4-6-MT
€ 6,88*
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10-NI
€ 1,00*
Ähnlich
Otto Ganter
536-20-M5-MT
€ 6,22*
Ähnlich
Otto Ganter
591.5-20-M5-10
€ 2,16*
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6-NI
€ 1,60*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-NI
€ 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.