Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschrauben, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-535-24-M6-20-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     535-24-M6-20-MT
EAN/GTIN:
     4045525621398
Suchbegriffe:
Edelstahlrändelschraube (ohne Norm)
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm)
Die Ausführung des Rändels machen die Rändelschrauben GN 535 geeignet für ein Umfeld mit hygienischen Anforderungen.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
24
Gewinde d2:
M 6
Gewindelänge l:
20
Oberfläche:
MT - matt gestrahlt
Gewicht:
,044 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
141
3
€ 4,90*
ab € 6,93*
€ 9,58*
6 Tage
426
1
€ 6,95*
ab € 7,07*
€ 9,85*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,92*
€ 9,96*
Lager 2478
426
8
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 7,75*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 81,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
433-NI-20-M4-6-MT
€ 6,81*
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10-NI
€ 0,99*
Ähnlich
Otto Ganter
536-20-M5-MT
€ 6,10*
Ähnlich
Otto Ganter
591.5-20-M5-10
€ 2,12*
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6-NI
€ 1,58*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-NI
€ 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.