Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschrauben, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-535-20-M5-16-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     535-20-M5-16-MT
EAN/GTIN:
     4045525621381
Suchbegriffe:
Edelstahlrändelschraube (ohne Norm)
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm)
Die Ausführung des Rändels machen die Rändelschrauben GN 535 geeignet für ein Umfeld mit hygienischen Anforderungen.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
20
Gewinde d2:
M 5
Gewindelänge l:
16
Oberfläche:
MT - matt gestrahlt
Gewicht:
,027 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
572
3
€ 4,90*
ab € 5,46*
€ 7,69*
6 Tage
214
1
€ 6,95*
ab € 5,54*
€ 7,86*
Lager 2478
214
10
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 7,87*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,44*
€ 7,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 6,08*
€ 8,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
433-NI-20-M4-6-MT
€ 6,81*
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10-NI
€ 0,99*
Ähnlich
Otto Ganter
536-20-M5-MT
€ 6,10*
Ähnlich
Otto Ganter
591.5-20-M5-10
€ 2,12*
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6-NI
€ 1,58*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-NI
€ 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.