Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordelgriffe, Kunststoff, Abdeckkappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-534-60-M10-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     534-60-M10-SW
EAN/GTIN:
     4045525283787
Suchbegriffe:
Kordelgriff
Das besondere Profil des Rändels (kleine Quadrate) ist charakteristisch für Form und Funktion der Kordelgriffe GN 534.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
60
Gewinde d2:
M 10
Farbe Griffkörper:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
Griffdurchmesser x1:
61
Gewicht:
,055 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, mit Verliersicherung GN 111.7, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
1000
25
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,35*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,54*
€ 3,43*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,32*
€ 3,52*
7 Tage
1000
1
€ 6,95*
ab € 2,42*
€ 3,52*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,64*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 83,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
534-32-M5-10-SW
€ 1,70*
Ähnlich
Otto Ganter
4534-44-M6
€ 4,24*
Ähnlich
Otto Ganter
7336-34-M6-ST
€ 2,74*
Ähnlich
Otto Ganter
420-M4-NI
€ 1,37*
Ähnlich
Otto Ganter
530.1-22-M6-WS
€ 8,85*
Ähnlich
Otto Ganter
530-15-M3
€ 1,44*
Ähnlich
Otto Ganter
590-12-M3-E
€ 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
735-40-B6-D
€ 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.