Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sterngriffe, Werkstoff 1.4404 (A4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-5334.4-60-B12-C
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5334.4-60-B12-C
EAN/GTIN:
     4045525918757
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff edelstahl
Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5334.4 ist das original ELESA-Design mit den 5 Griffmulden.

Diese Form verleiht diesen Griffen ein ansprechendes Aussehen und zusätzlich lässt sich damit auch ein hohes Drehmoment erzielen.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
60
Bohrung d3:
B 12
Form:
C, mit Sackloch H7
RoHS:
Ja
Gewicht:
,109 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, sterngriffe ganter, A4, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile, V4A
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
2
€ 4,90*
ab € 9,96*
€ 13,18*
7 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 10,13*
€ 13,39*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,95*
€ 13,57*
Lager 2478
7
6
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 14,04*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 11,06*
€ 14,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 84,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5345.4-25-M5-E
€ 13,84*
Ähnlich
Otto Ganter
5335.4-40-M6-E
€ 15,71*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-B6-C
€ 7,89*
Ähnlich
Otto Ganter
5334.4-32-M6-16
€ 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.