Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-5331-40-V6-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5331-40-V6-A
EAN/GTIN:
     4045525278851
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriffe ganter
Der Abdeckstopfen der Sterngriffe GN 5331 ist serienmäßig schwarz. Bei entsprechenem Bedarf kann er auch in einer anderen Farbe geliefert oder mit Symbolen versehen werden, um verschiedene Funktionen visuell deutlich zu machen.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
40
Vierkant s:
V 6
Form:
A, ohne Abdeckstopfen
RoHS:
Ja
Gewicht:
,01 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
1000
30
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,36*
6 Tage
1000
10
€ 4,90*
ab € 1,79*
€ 2,37*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 2,44*
6 Tage
1000
1
€ 6,95*
ab € 1,67*
€ 2,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,81*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 32 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 70,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5341-32-M5
€ 1,48*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-E
€ 1,10*
Ähnlich
Otto Ganter
5333-40-V6
€ 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.