Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrohr-Lineareinheiten, Einzelschlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-491-30-150-R1-SCR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     491-30-150-R1-SCR
EAN/GTIN:
     4045525902237
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Doppelrohr-Lineareinheiten GN 491 kann innerhalb der maximalen Hublängen jeder Hub realisiert werden.

Um die Verstellung bzw. Positionierung des Schlittens zu messen, können digitale Stellungsanzeiger angebaut werden.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
30
Länge l1:
150
Form:
R1 - Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig
max. Hub:
1500
Gewinde- spindel:
TR14x4
d3 {Sp:s}:
M 6
d4 {Sp:s}:
M 6
d6:
9
für Schraube DIN 912:
M 5
d7:
10,5
l2 Gesamt- länge:
3xb+l1
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Bedienelemente, Doppel-Lineareinheit, Doppelrohr-Lineareinheit, Lineareinheit, Lineareinheit Einzelschlitten, Linearführungen, Linearspindel, Lineartechnik, Maschinenelemente, Normalien
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 303,67*
€ 347,39*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 294,37*
€ 347,39*
Lager 2478
3
Frei Haus
ab € 304,58*
€ 348,88*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,66*
€ 369,54*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 322,02*
€ 371,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,88*
€ 415,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,51*
€ 408,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 343,50*
€ 408,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,33*
€ 382,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 321,32*
€ 382,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,47*
€ 377,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,58*
€ 362,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
492-18-100-R1-SCR
€ 421,70*
Ähnlich
Otto Ganter
9234-18-50-A-SW
€ 26,09*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 148,39*
Ähnlich
Otto Ganter
491.1-18-6-1
€ 48,66*
Ähnlich
Otto Ganter
9034-30-1-OR
€ 149,95*
Ähnlich
Otto Ganter
9534-18-3-R-ST-AN-OR
€ 56,60*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
€ 45,65*
Ähnlich
Otto Ganter
953-000.50-AN-R-OR
€ 47,24*
Ähnlich
Otto Ganter
9054-1-OR
€ 119,63*
Ähnlich
Otto Ganter
9053-1-OR
€ 141,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.