Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengriffe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-428-AL-28-300-B-EL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     428-AL-28-300-B-EL
EAN/GTIN:
     4045525127012
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter
Maschinengriffe GN 428 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt und zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens können Sonderausführungen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Bei der Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.

Speziell in Kombination mit den kleineren Bügelgriffen GN 328 werden sie den Anforderungen an modernes Industriedesign gerecht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL, Aluminium
Griffdurchmesser b:
28
Länge l1:
300
Form:
B, Montage von der Bedienungsseite
Oberfläche:
EL
RoHS:
Ja
Gewicht:
,417 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff aluminium, Bedienelemente, Bügelgriff, German Design Award Winners, Griffgünstig, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile, Red Dot Design Award
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
42
1
€ 5,45*
ab € 27,28*
€ 36,18*
6 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 27,23*
€ 36,18*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,83*
€ 36,71*
Lager 2478
42
2
Frei Haus
ab € 27,20*
€ 38,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 29,77*
€ 39,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 77,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
328-120-A-SW
€ 6,44*
Ähnlich
Otto Ganter
426-AL-20-200-SW
€ 10,95*
Ähnlich
Otto Ganter
565-20-100-SW
€ 5,31*
Ähnlich
Otto Ganter
565.3-20-120-A-SW
€ 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.