Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Bügelgriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-426.6-28-350-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     426.6-28-350-B
EAN/GTIN:
     4045525121737
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
Edelstahl-Bügelgriffe GN 426.6 können sowohl von der Rückseite (Form A) als auch von der Bedienungsseite (Form B) her montiert werden

In diesem Falle wird zunächst der Montagebolzen maschinenseitig eingeschraubt, dann der Griff aufgesteckt und seitlich mit dem Gewindestift gesichert.

Gleichzeitig erlauben die beiden Befestigungsarten die Montage paarweise gegenüberliegend, z.B. für Türen (Doppelgriff). In der Regel ist dazu ein Montagebolzen mit Sonderlänge l2 erforderlich.

Aufgrund des Fertigungsverfahrens können Sonderausführungen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
28
Länge l1:
350
Form:
B, Montage von der Bedienungsseite
RoHS:
Ja
Gewicht:
1,02 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff ganter, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
16
€ 4,90*
ab € 84,03*
€ 104,39*
7 Tage
3
€ 5,45*
ab € 85,02*
€ 105,83*
Lager 2478
3
Frei Haus
ab € 85,19*
€ 106,26*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,51*
€ 107,16*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,04*
€ 116,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
426-AL-20-200-SW
€ 10,95*
Ähnlich
Otto Ganter
425-NI-6-32-GS
€ 4,83*
Ähnlich
Otto Ganter
426.5-20-200-A
€ 29,92*
Ähnlich
Otto Ganter
666.5-30-M6-200-K
€ 41,46*
Ähnlich
Otto Ganter
666.7-30-M8-200-K
€ 56,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.