Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-426.5-20-200-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     426.5-20-200-B
EAN/GTIN:
     4045525958746
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
Bügelgriffe GN 426.5 können sowohl von der Rückseite (Form A) als auch von der Bedienseite (Form B) her montiert werden. In diesem Falle wird zunächst der Montagebolzen maschinenseitig eingeschraubt,dann der Griff aufgesteckt und seitlich mit dem Gewindestift gesichert.

Gleichzeitig erlauben die beiden Befestigungsarten die Montage paarweise gegenüberliegend, z.B. für Türen (Doppelgriff). In der Regel ist dazu ein Montagebolzen mit Sonderlänge l2 erforderlich.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
20
Länge l1:
200
Form:
B - Montage von der Bedienseite
Form B Gewindebohrung für Montagebolzen:
200
Länge:
20
r ≈:
22
Gewicht:
,706 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff ganter, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
1
€ 5,45*
ab € 41,48*
€ 53,90*
6 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 41,56*
€ 53,90*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,38*
€ 53,93*
Lager 2478
15
2
Frei Haus
ab € 41,74*
€ 55,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 46,24*
€ 59,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 111,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
426-AL-20-200-SW
€ 10,97*
Ähnlich
Otto Ganter
565.5-20-112-A-GS
€ 18,47*
Ähnlich
Otto Ganter
666.5-30-M6-200-K
€ 41,77*
Ähnlich
Otto Ganter
666.7-30-M8-200-K
€ 56,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.