Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelgriffe
>
Holzgriff
>
Artikel
Bügelgriffe, Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1712589-425-AL-10-120-RS
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
425-AL-10-120-RS
EAN/GTIN:
4045525086432
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter
Bügelgriffe GN 425 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt. Bügelgriffe mit Ø d1 = 8 und 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
10
Oberfläche:
RS - rot, RAL 3000, strukturmatt
Gewinde:
M 5
Gewicht:
,041 kg
... >
1.2 Bedienen mit Maschinen- und Gerätegriffen
>
Bügelgriffe
>
GN 425 Bügelgriffe, Aluminium
Weitere Suchbegriffe:
bügelgriffe
,
bügelgriff aluminium
,
19"
,
Bedienelemente
,
Bügelgriff
,
Bügelgriff Aluminium
,
Griff Aluminium
,
Maschinenelemente
,
Möbelgriff
,
Normalien
,
Normelemente
,
Türgriff
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
6 Tage
44
5
€ 4,90*
ab € 3,55*
€ 4,86*
Lager 2478
8 Tage
66
15
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,19*
Lager 1498
6 Tage
66
1
€ 6,95*
ab € 3,60*
€ 5,32*
Lager 1955
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 5,39*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,93*
€ 5,76*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück (
entspricht € 77,85* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Befestigungssätze, Zink-Druckguss, für Bügelgriffe (GN 181-ZD-8-M4-SW)
Otto Ganter
181-ZD-8-M4-SW
€ 2,05*
Ähnlich
Bügelgriffe, Aluminium (GN 427-12-55-SW)
Otto Ganter
427-12-55-SW
€ 3,73*
Ähnlich
Bügelgriffe, Edelstahl (GN 425-NI-6-32-GS)
Otto Ganter
425-NI-6-32-GS
€ 4,81*
Ähnlich
Bügelgriffe, Edelstahl (GN 425.1-NI-8-55-GS)
Otto Ganter
425.1-NI-8-55-GS
€ 5,75*
Ähnlich
Bügelgriffe, Edelstahl, ohne Gewinde, zum Anschweißen (GN 425.3-8-64-NI)
Otto Ganter
425.3-8-64-NI
€ 3,32*
Ähnlich
Bügelgriffe, Stahl (GN 425-6-32-SW)
Otto Ganter
425-6-32-SW
€ 4,20*
Ähnlich
Bügelgriffe, Stahl (GN 425.1-8-55-SW)
Otto Ganter
425.1-8-55-SW
€ 3,84*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.