Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierelemente mit Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-409.2-20-M12-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     409.2-20-M12-B
EAN/GTIN:
     4045525635586
Suchbegriffe:
Spanneisen-Druckschraube
Positionierelemente GN 409.2 mit Innengewinde werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendet.
Weitere Informationen:
Höhe h:
20
Gewinde d1:
M 12
Druckflächenform:
B - Druckfläche plan
Höhe:
22
e Eckenmaß:
25,2
Gewicht:
,052 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
19
8
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 12,24*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,53*
€ 12,27*
7 Tage
19
1
€ 5,45*
ab € 8,81*
€ 12,27*
7 Tage
6
2
€ 4,90*
ab € 9,12*
€ 12,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 9,49*
€ 13,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 97,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6321-6-5-A
€ 5,11*
Ähnlich
Otto Ganter
6320-10-M6
€ 1,42*
Ähnlich
Otto Ganter
709.7-10-12-B
€ 31,61*
Ähnlich
Otto Ganter
709.2-12-B
€ 24,15*
Ähnlich
Otto Ganter
409.1-10-M8-B
€ 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.